missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermomètres à point d’ébullition

Numéro de catalogue. S90820
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30 °C à +120 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique)
S90820 -30 °C à +120 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S90820 Fournisseur Andwin Scientific Inc Code fournisseur LER2415

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermomètres durables et non toxiques.

  • Mesurez de -30 °C à 120 °C et de -22 °F à 240 °F
  • Sécuritaire à utiliser, en plastique et sans mercure.
  • Utilisation pour mesurer les points d’ébullition de différents liquides
  • Ensemble de 10 thermomètres dans une boîte de rangement réutilisable

Order Info

Niveaux 3+.

Spécifications

Matériau Plastique
Poids (impériale) 0.33 lb.
Poids (métrique) 0.15 kg
Température max. (impériale) 240 °F
Température max. (métrique) 120 °C
Température (impériale) minimale -22 °F
Température min (métrique) -30 °C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +240 °F
Plage de températures (métrique) -30 °C à +120 °C