missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Décongélateur à plasma

Description
Conçu pour les banques de sang et les laboratoires où il est nécessaire de décongeler jusqu’à quatre unités de plasma frais congelé (FFP), d’AHF cryoprécipité ou de plasma congelé dans les 24 heures suivant la phlébotomie (PF24) pour une future perfusion chez un patient.
- Contrôleur de température à microprocesseur, avec alarme de haute température sonore et visuelle
- Paniers conçus pour garder les poches de plasma immergées pendant le cycle de décongélation
- Les assemblages de paniers contrôlés indépendamment agitent les unités de plasma dans un bain-marie à 36 degrés Celsius pour décongeler le plasma de façon efficace et sécuritaire
- Les cycles peuvent être interrompus pour vérifier les unités ou ajouter des poches supplémentaires
- La durée des cycles peut être réglée de 0 à 60 minutes ou en mode continu (Hold), ce qui permet à l’utilisateur final de contrôler le temps de décongélation
- Réservoir et paniers en acier inoxydable poli et extérieur poudré durable résistant aux bactéries
- Le volume de la chambre et le chauffage à haute capacité améliorent l’efficacité du transfert de chaleur pour une décongélation rapide
- Un orifice de drainage pratique avec déconnexion facile permet un drainage et un nettoyage sans effort du bain-marie
- Dispositif approuvé par la FDA
Certifications
Certifié selon les normes UL et CSA applicables
Warranty
Garantie fabricant de deux ans
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Banques de sang et laboratoires |
| Comprend | 2 paniers en acier inoxydable et réservoir, orifice de vidange pratique avec déconnexions faciles |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32 °F à 140 °F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0 °C à 60 °C |
| Catégorie | Décongélateur à plasma |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Puissance | 900 w |
| Exigences électriques | 120 V 50/60 Hz |
| Tension | 120 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |