missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOC-L-alpha-cyclohexylglycine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 72 °C à 76 °C |
| Nom ou substance chimique | BOC-L-α-Cyclohexylglycine |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5g, 5 g |
| Rotation spécifique | +8° à +11° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |
| Poids de formule | 257.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Show More |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –