missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blonanserin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Blonanserin |
| Point de fusion | 124 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 367.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GY0175140 |
| TSCA | Non |