missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ BLAUBRAND™ Pipettes à ampoule en verre One-mark, classe A, USP, certifiées
Description
- Fait de AR-GLAS™
- Une géométrie d’écoulement optimisée dans la pointe assure une distribution fiable des liquides à partir de pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponible en toutes ISO tailles, de 0,5 à 100 mL
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot dans USP l’emballage d’origine
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP |
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAS |
| Stérilité | Non stériles |
| Graduée | Non |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 100 mL |
| Longueur (métrique) | 585 mm |
| Catégorie | Pipette à bulbe |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus de résultats |