missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform™ Ruban de marquage jaune vierge
Description
- Le vinyle adhère aux planchers, murs, tuyauterie, poteaux, poutres, rampes, escaliers, machines et équipements
- Imperméable, résistant à l’usure, faible résistance aux acides, huiles, graisses, caustiques, alcalins et la plupart des solvants
- Dos autoadhésif permanent sans doublure
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Vinyle |
| Forme | Rectangulaires |
| Texte affiché | Aucun |
| Hauteur (impériale) | 2 in |
| Type d’adhésif | Adhésif permanent |
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Ruban de signalisation d’urgence |
| Longueur (impériale) | 108 ft. |