missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEATHER Enlève-lame

Numéro de catalogue. 0892426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
0892426 10 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0892426 Fournisseur FEATHER Code fournisseur 0892426
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

FEATHER Blade Remover permet un retrait sécuritaire et facile des lames chirurgicales usagées de toutes tailles ou types de manches chirurgicales. Elle améliore la sécurité et l’hygiène en éliminant le contact direct avec les lames pour faciliter leur remplacement.

  • Fabriqué au Japon

Spécifications

Type de produit Changeur de lames
Matériau Polypropylène
Quantité 10 Pk.
Dimensions (L x P) Fente d’insertion de la lame : 17 mm x 5,2 mm
Dimensions (L x l x H) 25 mm x 79.3 mm x 58 mm
Poids (métrique) 21.7 g