missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismuthiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bismuthiol |
| Point de fusion | 156 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 150.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0566 |
| RTECSNumber | XI3850000 |
| TSCA | Oui |