missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde de titane de bismuth, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bismuth titanium oxide |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Poids de formule | 785.42 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Odeur | Odorless |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche