missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de Bis(triméthylsilyle) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(trimethylsilyl) Sulfate |
| Point de fusion | 46 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 90 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2925 |
| Poids de formule | 242.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |