missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(triméthylsilyl)méthane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(trimethylsilyl)methane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 133 °C |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 160.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |