missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[Bis(trifluoroacétoxy)iodo]pentafluorobenzene 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]pentafluorobenzene |
| Point de fusion | 120°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 519.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |