missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrafluoroborate de bis(pyridine)iodonium 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(pyridine)iodonium Tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 151 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 371.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |