missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(phénylthio)méthane, 98+%
Description
L’équivalent d’anion acyl présente certains avantages par rapport au 1,3-dithiane pour la préparation des sulfures de vinyle. Le bis(phénylthio)méthane est utilisé dans la synthèse des thioéthers dihydroxy.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: Acyl anion équivalent avec certains avantages par rapport au 1,3-dithiane pour la préparation des sulfures de vinyle. Le bis(phénylthio)méthane est utilisé dans la synthèse des thioéthers dihydroxy.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
: Acyl anion équivalent avec certains avantages par rapport au 1,3-dithiane pour la préparation des sulfures de vinyle. Le bis(phénylthio)méthane est utilisé dans la synthèse des thioéthers dihydroxy.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(phenylthio)methane |
| Point de fusion | 36 °C à 38 °C |
| Point d’ébullition | 194 °C (8 mmHg) |
| Formule linéaire | C6H5SCH2SC6H5 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1874146 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 232.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 222-624-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche