missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorure de Bis(benzonitrile)palladium(II) 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride |
| Point de fusion | 130 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 383.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |