missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfure de Bis(4-hydroxy-3-méthylphényl) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl) Sulfide |
| Point de fusion | 123 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 246.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4029 |
| TSCA | Non |