missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(4-diméthylaminodithiobenzil)nickel(II) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(4-dimethylaminodithiobenzil)nickel(II) |
| Point de fusion | 255 °C |
| Couleur | Noir-vert |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 629.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |