missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(4-biphényl)amine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(4-biphenylyl)amine |
| Point de fusion | 209 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4,4′-Iminobis(biphenyl), Di([1,1′-biphenyl]-4-yl)amine |
| Poids de formule | 321.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |