missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(4-aminophényl) sulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(4-aminophenyl) Sulfone |
| Point de fusion | 177 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 248.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2163 |
| RTECSNumber | BY8925000 |
| TSCA | Oui |