missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis[4,4'-dimethoxy(dithiobenzil)]nickel(II) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis[4,4′-dimethoxy(dithiobenzil)]nickel(II) |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 663.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |