missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(3-méthyl-1-phényl-5-pyrazolone) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) [for Determination of CN, Vitamin B12, etc] |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 346.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |