missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2-méthyl-3-furyl) disulfure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(2-methyl-3-furyl) Disulfide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 92 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 226.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |