missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2-éthylhexyl) adipate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(2-ethylhexyl) Adipate |
| Point de fusion | -70 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 214 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 370.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0861&(2)-0879 |
| RTECSNumber | AU9700000 |
| TSCA | Oui |