missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2-éthylhexyl) 3,3'-Thiodipropionate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(2-ethylhexyl) 3,3′-Thiodipropionate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 180 °C |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 3,3′-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| Poids de formule | 402.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1399 |
| RTECSNumber | UF7996250 |
| TSCA | Oui |