missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis[2-(4-méthoxyphoxy)éthyle] Éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl] Ether |
| Point de fusion | 100 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 318.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3975 |
| TSCA | Non |