missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis[2-(2-benzoxazolyl)phénolato]zinc(II) 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Bis[2-(2-benzoxazolyl)phenolato]zinc(II) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 485.80 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |