missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2,2,2-trifluoroéthyle) (méthoxycarbonylméthyl)phosphonate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (Methoxycarbonylmethyl)phosphonate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 318.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |