missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biphényl-4-carboxaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biphenyl-4-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 58 °C |
| Point d’ébullition | 152 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1745 |
| RTECSNumber | DV1767000 |
| TSCA | Non |