missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biphényl-3-carboxaldéhyde 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biphenyl-3-carboxaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 125 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DV1771500 |
| TSCA | Non |