missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Biotin |
| Point de fusion | 230 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 244.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0852&(9)-1047 |
| TSCA | Oui |