missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Biotine 4-Nitrophényl ester 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+)-Biotin 4-Nitrophenyl Ester |
| Point de fusion | 165 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 365.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |