missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BIOShield™ Adaptateurs à tubes de rotor 720

Numéro de catalogue. 75003677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
100 mL à fond rond, tube ouvert
150 mL à fond rond, tube ouvert
5/7 mL à fond rond, tube ouvert
Bouteille à bouchon à vis en polypropylène de 180 mL
Microtube conique 1,5/2,0 mL
Tube conique de 15 mL
Tube conique de 50 mL
Tube de collecte de sang de 10 mL
Tube de collecte de sang de 5/7 mL
Tube Starstedt de 15 mL
Tube universel de 25 mL
Tube à fond rond DIN de 25 mL
Tube à fond rond DIN de 50 mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
75003677 Tube conique de 50 mL
75003678 Tube conique de 15 mL
75003693 Bouteille à bouchon à vis en polypropylène de 180 mL
75003701 Tube de collecte de sang de 10 mL
75003813 150 mL à fond rond, tube ouvert
75003814 100 mL à fond rond, tube ouvert
75003816 Tube à fond rond DIN de 50 mL
75003817 Tube à fond rond DIN de 25 mL
75003818 Tube universel de 25 mL
75003820 Tube Starstedt de 15 mL
75003821 Tube de collecte de sang de 5/7 mL
75003822 5/7 mL à fond rond, tube ouvert
75003823 Microtube conique 1,5/2,0 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 75003677 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003677

Améliorez la polyvalence de votre rotor avec Thermo Scientific™ BIOShield™ des adaptateurs à tubes 720, qui prennent en charge une grande variété de tailles de tubes.

Améliorez la polyvalence de votre rotor avec Thermo Scientific™ BIOShield™ des adaptateurs à tubes 720, qui prennent en charge une grande variété de tailles de tubes. Ces adaptateurs sont utilisés avec le rotor à godet oscillant haute vitesse BIOShield 720.

  • Capacité maximale des tubes : 4 × 150 mL
  • Overdose maximale × L : 50 × 122 mm

Spécifications

Catégorie Adaptateur à tube rotor
Type de tube Conique
Capacité d'absorption Tube conique de 50 mL
Dimension du tube 50 mL