missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioLite™ Plaques Microwell

Numéro de catalogue. 12556008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
12
24
48
6
96
Surface de culture:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) du puits:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits Surface de culture Volume (métrique) du puits
12556008 96 0,32 cm2 0.2 mL
12556004 6 9,6 cm2 3 mL
12556005 12 3,8 cm2 2 mL
01549765 24 1,9 cm2 1 mL
12556007 48 0,75 cm2 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 12556008 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130188
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réalisez vos procédures générales de culture cellulaire de façon plus économique avec les plaques traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite™, garanties stériles, non pyrogènes et non cytotoxiques.

Profitez d’une performance optimale avec un large choix de tailles, Thermo Scientific™ BioLite™ les plaques traitées en culture cellulaire avec couvercle répondent à une multitude de besoins expérimentaux tout en offrant une efficacité économique pour un large éventail d’applications dans votre routine de culture cellulaire.

• Stérilité selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Non pyrogène
• Sans ESB/EST
• Sans ARNase/ADNase
• USP matières premières de classe VI

Spécifications

Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc respectent les recommandations des normes nationales américaines (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Couvercle Avec couvercles
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Emballage 1/Pk., 50/Cs.
Gamme de produit Biolite
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Volume (métrique) du puits 0.2 mL
Nb de puits 96
Volume (métrique) de travail 0.2 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits F)
Nb par boîte 50
Nb par paquet 1/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats