missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioLite™ Plaques Microwell

Numéro de catalogue. 12556004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
12
24
48
6
96
Surface de culture:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) du puits:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits Surface de culture Volume (métrique) du puits
12556004 6 9,6 cm2 3 mL
12556005 12 3,8 cm2 2 mL
01549765 24 1,9 cm2 1 mL
12556007 48 0,75 cm2 0.5 mL
12556008 96 0,32 cm2 0.2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 12556004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130184
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réalisez vos procédures générales de culture cellulaire de façon plus économique avec les plaques traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite™, garanties stériles, non pyrogènes et non cytotoxiques.

Profitez d’une performance optimale avec un large choix de tailles, Thermo Scientific™ BioLite™ les plaques traitées en culture cellulaire avec couvercle répondent à une multitude de besoins expérimentaux tout en offrant une efficacité économique pour un large éventail d’applications dans votre routine de culture cellulaire.

• Stérilité selon ISO 11137, SAL 10 -6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans ESB/EST
• Sans ARNase/ADNase
• USP matières premières de classe VI

Spécifications

Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc respectent les recommandations des normes nationales américaines (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004).
Couvercle Fermeture transparente incluse
Surface de culture 9,6 cm2
Array 2 x 3
Couleur Transparent
Type de produit Plusieurs options
Volume (métrique) du puits 3 mL
Nb de puits 6
Volume (métrique) de travail 3 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Fond plat (puits F)
Nb par boîte 50/Cs.
Nb par paquet 1 (emballé individuellement)
Quantité 50/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats