missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BioLite™ Flacons traités pour culture cellulaire

Numéro de catalogue. 12556009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Type de bouchon:
Bouchon à joint plein
Ventilées
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Surface de culture Type de bouchon
12556009 25 cm² Ventilées
12556010 75 cm² Ventilées
12556011 175 cm² Ventilées
12556012 25 cm² Bouchon à joint plein
12556013 75 cm² Bouchon à joint plein
12556014 175 cm² Bouchon à joint plein
01549766 225 cm² Ventilées
01549767 225 cm² Bouchon à joint plein
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 12556009 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 130189

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ BioLite™ Les flacons traités pour culture cellulaire dotés d’une surface standard traitée pour culture cellulaire constituent une gamme limitée de récipients adaptés à un large éventail de types cellulaires.

Bénéficiez d’un rendement optimal grâce à un vaste choix de formats; les flacons traités pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite™, offerts avec bouchon filtre ou bouchon à joint plein, répondent à une multitude de besoins expérimentaux tout en offrant une solution économique pour de nombreuses applications en culture cellulaire.

  • Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
  • Non cytotoxique
  • Non pyrogènes
  • Sans ESB/EST
  • Sans RNase/DNase
  • Sans ADN humain
  • USP Matières premières de classe VI
  • Durée de conservation : 2 ans

Spécifications

Capacité (métrique) 7 mL
Matériau Polystyrène
Nb par boîte 200/Cs.
Nb par paquet 5 Pk.
Type de produit Flacons de culture cellulaire
Revêtement de surface Traitée pour la culture cellulaire
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Type de col Fileté
Stérilité Stérile
Classe Classe VI
Forme du fond Fond plat
Type de bouchon Ventilées
Surface de culture 25 cm²
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 7 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats