missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bio-Serv™ Dispositif d’enrichissement pour rongeurs de souris Tunnels™ , certifié
Description
- Offre un abri et une sécurité aux rongeurs
- La transparence rend les vérifications de cage de routine faciles et rapides
- Suspendu avec le support en acier inoxydable optionnel (Mfr. No. K3324-WT), cela augmente l’activité physique et l’espace au sol utilisable
- Fabriqué en polycarbonate haute température
- Autoclavables
- Sécuritaire pour laveuses de cage
- Certifié (Filtrage de contaminants)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de produit | Tunnel de la souris |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (application) | Aide à réduire l’ennui et les comportements agressifs |
| Épaisseur (impériale) de paroi | 0,13 po. |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0.33 cm |
| Longueur (impériale) | 9,7 cm (3,8 po) |
| Longueur (métrique) | 9.65 cm |
| Diamètre (impériale) intérieur | 2 in |
| Afficher plus de résultats |