missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mélange d’isomères) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]triethoxysilane (mixture of isomers) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 104 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 256.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |