missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bicalutamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Bicalutamide |
| Point de fusion | 196 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 430.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TX1413500 |
| TSCA | Non |