Learn More
Bêta-nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit hydrate de sel tétrasodique, 97%
Description
La bêta-nicotinamide adénine adénine phosphate réduit à l’hydrate de sel tétrasodium réduit est utilisée comme paire redox NADP+/NADPH dans divers mécanismes d’antioxydation où elle protège contre l’accumulation réactive d’espèces d’oxydation. Le NADPH est généré in vivio par la voie du pentose phosphate.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
bêta-nicotinamide adénine phosphate de dinucléotide réduit en hydrate de sel tétrasodique est utilisé comme paire redox NADP+/NADPH dans divers mécanismes d’antioxydation où il protège contre l’accumulation réactive d’espèces d’oxydation. Le NADPH est généré in vivio par la voie du pentose phosphate.
Solubilité
Il est soluble dans 10 mM de NaOH.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de conservation recommandée : -20 °C Photosensible. Hygroscopique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Il est soluble dans 10 mM de NaOH. |
| Poids de formule | 905,42 (833,35 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche