missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bêta-Naphthoflavone, 98+%
Description
Inhibiteur de l’hydroxylase hydrocarbure aryl
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Naphthoflavone |
| Point de fusion | 162 °C à 166 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 18991 |
| Poids de formule | 272.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 227-958-4 |
| RTECSNumber | QL6200000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche