missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
bêta-ionone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Ionone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 151 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 192.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2387 |
| RTECSNumber | EN0350000 |
| TSCA | Oui |