missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide bêta-hydroxyisovalérique 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Hydroxyisovaleric Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 118.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1429 |
| TSCA | Non |