missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-D-Glucose pentaacétate, 98%
Description
β-Le D-Glucose Pentaacétate est utilisé dans les réactions biochimiques et aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. De plus, elle est utilisée pour stimuler la libération d’insuline dans les îlots pancréatiques des rats.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
β : le D-Glucose Pentaacétate est utilisé dans les réactions biochimiques et aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. De plus, elle est utilisée pour stimuler la libération d’insuline dans les îlots pancréatiques des rats.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
β : le D-Glucose Pentaacétate est utilisé dans les réactions biochimiques et aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. De plus, elle est utilisée pour stimuler la libération d’insuline dans les îlots pancréatiques des rats.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | beta-D-Glucose pentaacetate |
| Point de fusion | 130 °C à 132 °C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 98851 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau. |
| Rotation optique | +5° (c=5 en chloroforme) |
| Poids de formule | 390.34 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 210-074-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche