missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bêta-D-Glucosamine pentaacétate, 96%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-D-Glucosamine pentaacetate |
| Point de fusion | 184 °C à 189 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 98835 |
| Rotation optique | +4° (c=10 en chloroforme) |
| Poids de formule | 389.37 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-865-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche