missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bêta-D-Gentiobiose, 98%
Description
La gentiobiose a été utilisée dans des tests de liaison pour déterminer si le facteur cytolytique celomique 1 (CCF-1) se lie aux βglucanes -1,3 pour stimuler le système activateur du pro-PO.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gentiobiose a été utilisé dans des tests de liaison pour déterminer si le facteur cytolytique célomique 1 (CCF-1) se lie aux βglucanes -1,3 pour stimuler le système activateur du pro-PO.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Garder le contenant hermétiquement fermé.
Le gentiobiose a été utilisé dans des tests de liaison pour déterminer si le facteur cytolytique célomique 1 (CCF-1) se lie aux βglucanes -1,3 pour stimuler le système activateur du pro-PO.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Garder le contenant hermétiquement fermé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-D-Gentiobiose |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Beilstein | 93354 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 342.3 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 209-074-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche