missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bêta-cyclodextrine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Cyclodextrin |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 1134.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0101 |
| RTECSNumber | GU2293000 |
| TSCA | Oui |