missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
bêta-caryophylène 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | beta-Caryophyllene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de formule | 204.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0592 |
| RTECSNumber | DT8400000 |
| TSCA | Oui |