missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire™ ValuClean™ Lingettes Plus

Numéro de catalogue. 19051324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
7 x 7 po. (17,78 x 17,78 cm)
9 x 9 po. (22,86 x 22,86 cm)
12 x 12 po.
Quantité d’emballage:
150 feuilles/pqt.
300 feuilles/pqt.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Quantité d’emballage
19051324 9 x 9 po. (22,86 x 22,86 cm) 300 feuilles/pqt.
19051326 7 x 7 po. (17,78 x 17,78 cm) 300 feuilles/pqt.
19051325 12 x 12 po. 150 feuilles/pqt.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19051324 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur VCLP.0909.20

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Surface lisse avec excellente résistance et durabilité

  • Utiliser pour l’application et l’élimination de solutions de nettoyage et de désinfection ainsi que pour le ramassage de déversements
  • Hydroenchevêtré 50 % rayonne/50 % polyester
  • Sans liants ni autres additifs chimiques
  • Faibles niveaux d’extractibles et de particules
  • Grande capacité d’absorption

Spécifications

Type de produit Lingette de salle blanche
Longueur (impériale) 9 po.
Longueur (métrique) 22.86 cm
Largeur (impériale) 9 po.
Largeur (métrique) 22.86 cm
Matériau Polyester, Rayon
Compatibilité Solutions courantes de nettoyage et de désinfection
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 61,9 g/m3
Couleur Blanc
Structure Mélange non tissé hydroenchevêtré
Dimensions (L x P) 9 x 9 po. (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Nettoyage d’équipement de laboratoire
Quantité d’emballage 300 feuilles/pqt.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats