missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ Essuie-glaces 880 Clean Room
Description
- Fabriqué à 100% de polypropylène sans utiliser de cellulose
- Un essuie-glace solide et propre offre une excellente résistance chimique, une grande absorption et de faibles niveaux d’extraction et d’ioniques
- La construction en microfibre multicouches produit un matériau doux qui ne raye ni n'abrade même les parties les plus sensibles
Order Info
Poids de base : 71,4 g/m 2.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lingette de salle blanche |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 25 cm |
| Largeur (impériale) | 10 po. |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 71.4 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x P) | 10 × 8 po. (25 x 20 cm) |
| Afficher plus de résultats |