missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ Essuie-glaces CapSure LP
Description
- Le traitement de surface breveté capture et conserve la contamination par les particules
- Brevet no 8 431 497
- Tricote polyester 100% filament continu
- Bord scellé pour réduire la contamination des fibres
- Lavé et emballé dans la salle blanche de classe 4 du Berkshire’ ISO
- Capture 42 fois plus de particules que les essuie-glaces concurrents (non traités)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lingette de salle blanche |
| Longueur (impériale) | 12 po. |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Largeur (impériale) | 12 po. |
| Largeur (métrique) | 30.48 cm |
| Matériau | Tricote polyester |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 151 |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
| Bords | Simple |
| Afficher plus de résultats |